Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 20m InstRohr 52055279


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-12095391
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055279
EAN/GTIN:
     4012078720038
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 20m InstRohr 52055279
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Bruchlast:
200 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4 mm
Durchmesser Trommel/Ring:
250 mm
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Farbe:
weiß
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
20 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Trageart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, fädelbesteck 20m, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,19*
€ 29,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 30,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,81*
€ 30,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 30,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,09*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.