Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1 1mm L=70mm Modul 6,4mm(14) 14Zoll 114941


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 114941 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Cimco 114941 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-10270127
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114941
EAN/GTIN:
     4021103149416
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit 1 1mm L=70mm Modul 6,4mm(14) 14Zoll 114941
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Bitgröße:
1 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Größe:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,39*
€ 4,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,39*
€ 5,46*
ab € 3,74*
€ 5,47*
2 Tage
9
€ 5,80*
ab € 3,81*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
114942
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.