Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DIN VDE 0751 graph Grenzwert 3-300MOhm Ersatzableitstrom Automatis SECUTESTS2N+10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECUTEST S2 N+10
SECUTEST S2 N+10
Artikel-Nr.:
     262-08371683
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M7010-V032
EAN/GTIN:
     4012932121117
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gerätetester gossen
Prüfgerät DIN VDE 0751 graph Grenzwert 3-300MOhm Ersatzableitstrom Automatis SECUTESTS2N+10
Weitere Informationen:
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Anzeige:
graphisch
Automatischer Prüfablauf:
ja
Druckeranschluss:
ja
Ersatz-Patientenableitstrom:
ja
Ersatzableitstrom:
ja
Ersatzgeräteableitstrom:
ja
Geeignet für unterwiesene Personen:
ja
Geräteableitstrom:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
3 - 300 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Patientenableitstrom:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
3 - 30 Ohm Ohm
Verbraucherstrommessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Medizingeräteprüfer, Medizingerätetester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0751, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0751/EN 60601, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, Prüfgerät für Prüfungen nach Medizinproduktegesetz, Prüfgerät für Prüfungen nach MPG, Prüfgerät nach DIN VDE 0751, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsveränderliche Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0751, Testgerät nach DIN VDE 0751/EN 60601, Testgerät nach DN 60601, VDE 0751/EN 60601 Multitester, VDE 0751-Prüfgerät, VDE EN 60601-Prüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.715,36*
€ 2.832,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.719,45*
€ 2.838,36*
Frei Haus
ab € 3.344,21*
€ 3.475,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.438,29*
€ 3.569,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,36*
€ 3.377,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,22*
€ 3.359,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,76*
€ 3.280,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,97*
€ 3.240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,45*
€ 3.236,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.