Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-08129048 Herst.-Nr.: 2608584135 EAN/GTIN: 3165140096607 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Ø108mm T44mm Sechskant Holz Geeignet für Holz 2608584135 Weitere Informationen: | | Aufnahmesystem: | Sechskantaufnahme | Durchmesser: | 108 mm mm | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Buntmetalle: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Schnitttiefe: | 44 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,90* | € 19,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 20,00* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,64* | € 20,09* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,05* | € 20,54* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,40* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|