Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-006
Artikel-Nr.:
     262-06580681
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-006
EAN/GTIN:
     4250004226685
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-006
Weitere Informationen:
Breite:
6.4 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Schnitttiefe:
1 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.