Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x6,4mm 29-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x6,4mm 29-005
Artikel-Nr.:
     262-06580674
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-005
EAN/GTIN:
     4250004240445
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x6,4mm 29-005
Weitere Informationen:
Breite:
6.4 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Schnitttiefe:
1 - 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.