Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-004
Artikel-Nr.:
     262-06580667
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-004
EAN/GTIN:
     4250004226661
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x6,4mm 29-004
Weitere Informationen:
Breite:
6.4 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Schnitttiefe:
1 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.