Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x4,5mm 29-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x4,5mm 29-002
Artikel-Nr.:
     262-06580643
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-002
EAN/GTIN:
     4250004226609
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-40x4,5mm 29-002
Weitere Informationen:
Breite:
4.5 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Schnitttiefe:
1 - 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.