Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x4,5mm 29-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x4,5mm 29-001
Artikel-Nr.:
     262-06580636
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-001
EAN/GTIN:
     4250004241091
Suchbegriffe:
Frässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Frässcheibe Mauernutfräse f.Backstein f.Kalksand 1-35x4,5mm 29-001
Weitere Informationen:
Breite:
4.5 mm mm
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Schnitttiefe:
1 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Frässcheibe für Mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.