Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø151x400mm 12Zoll Innengew 14-023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø151x400mm 12Zoll Innengew 14-023
Artikel-Nr.:
     262-06576707
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     14-023
EAN/GTIN:
     4250004210332
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 151 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø151x400mm 12Zoll Innengew 14-023
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
400 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Nenngröße:
151 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.