Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Ø68x75mm Innengew M16 10-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Ø68x75mm Innengew M16 10-301
Artikel-Nr.:
     262-06575861
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     10-301
EAN/GTIN:
     4250004249653
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 68mm
diamant bohrkrone
Diamant-Bohrkrone Ø68x75mm Innengew M16 10-301
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
75 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Größe Aufnahmesystem:
M16
Nenngröße:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.