Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Ø82x400mm Innengew 10-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Ø82x400mm Innengew 10-120
Artikel-Nr.:
     262-06575854
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     10-120
EAN/GTIN:
     4250004201552
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
kern diamant diamant-bohrkrone ø82x...
diamant bohrkrone
Diamant-Bohrkrone Ø82x400mm Innengew 10-120
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
400 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Nenngröße:
82 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 82 mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.