Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker M6x30mm gvz ST Ø6mm 30mm Mutter Mit Zulassung FNAII6X30M6/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-05193851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044109
EAN/GTIN:
     4006209441091
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Einschlaganker
Einschlaganker M6x30mm gvz ST Ø6mm 30mm Mutter Mit Zulassung FNAII6X30M6/5
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
30 mm mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm mm
Mit Zulassung:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Zul. Last Zugzone:
0 kN kN
Weitere Suchbegriffe: Schlaganker, Federklappdübel, Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Nagelanker, Schraubanker, ankerbolzen m6x70, federklappdübel fischer, federklappdübel, Anker, Befestigungssystem, Dübel, Einschlagdübel, Messinganker, Messing-Dübel, Schwerlastbefestigung, Schwerlastdübel, Stahlanker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3981*
€ 0,5263*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4498*
€ 0,5606*
1 Tag
1900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4752*
€ 0,5852*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4912*
€ 0,6112*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72577*
€ 0,89577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89577*
€ 1,06597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82577*
€ 0,98267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79577*
€ 0,94697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72577*
€ 0,86367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.