Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PH3 1000V 150mm ger Phillips PH3 Schutzisoliert 1000V 117733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-05160341
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117733
EAN/GTIN:
     4021103177334
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PH3 1000V 150mm ger Phillips PH3 Schutzisoliert 1000V 117733
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
275 mm
Gewicht:
140 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
3
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubsystem:
Phillips PH
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,96*
€ 12,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 13,68*
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 13,93*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 10,60*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117730
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117731
ab € 5,06*
Ähnlich
Cimco
117732
ab € 6,72*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.