Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø64mm T20mm Sechskant Geeignet für Edelstahl 2608584800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 584 800 Lochsäge
Bosch 2 608 584 800 Lochsäge
Bosch 2 608 584 800 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     262-04971481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584800
EAN/GTIN:
     3165140376211
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Lochsäge Ø64mm T20mm Sechskant Geeignet für Edelstahl 2608584800
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Durchmesser:
64 mm mm
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Schnitttiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,24*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 14,31*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 14,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 14,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.