Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Ø12mm zyl.Steckachse f.Beton 350400mm Geeignet für Stein 2608597692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 597 692 Bohrer
Bosch 2 608 597 692 Bohrer
Bosch 2 608 597 692 Bohrer
Bosch 2 608 597 692 Bohrer
Artikel-Nr.:
     262-04970859
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597692
EAN/GTIN:
     3165140187046
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer 12mm
Betonbohrer Ø12mm zyl.Steckachse f.Beton 350400mm Geeignet für Stein 2608597692
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
400 mm mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schneidenlänge:
350 mm mm
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 12mm, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 9,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 10,00*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,01*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 10,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.