Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injectionsankerhülse M10x95mm Kst unbeh z.steck Loch FISH18X85N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-04604990
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050472
EAN/GTIN:
     4006209504727
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Injectionsankerhülse M10x95mm Kst unbeh z.steck Loch FISH18X85N
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
95 mm mm
Mit Flansch:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: siebhülsen fischer, Ankerhülse, Hülse, Injektions-Ankerhülse, Injektions-Befestigung, Injektions-Zubehör, Kunststoff-Ankerhülse
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,29*
€ 1,65*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3045*
€ 1,6745*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 1,72*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,367*
€ 1,747*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75699*
€ 2,21699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,21699*
€ 2,63822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14699*
€ 2,55492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08699*
€ 2,48352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75699*
€ 2,09082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,3398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.