Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M10 ST hfrSW17mm 04gvz BUM10MH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-04604815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundmutter
Mutter M10 ST hfrSW17mm 04gvz BUM10MH
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,7475*
€ 23,46*
4 Tage
300
€ 6,40*
ab € 17,78*
€ 23,63*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 18,07*
€ 24,05*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,325*
€ 25,755*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,339*
€ 31,869*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,869*
€ 37,92411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,149*
€ 37,06731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,589*
€ 35,21091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,219*
€ 33,58061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,059*
€ 32,20021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,339*
€ 28,96341
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,97356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.