Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Ø68x70mm Innengew M16 10-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Ø68x70mm Innengew M16
Diamant-Bohrkrone Ø68x70mm Innengew M16
Artikel-Nr.:
     262-03382639
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     10-005
EAN/GTIN:
     4250004200074
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 68mm
diamant bohrkrone
Diamant-Bohrkrone Ø68x70mm Innengew M16 10-005
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
70 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Größe Aufnahmesystem:
M16
Nenngröße:
68 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KERN-DEUDIAM
10-007
ab € 87,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.