| |
|
| Artikel-Nr.: 262-02723907 Herst.-Nr.: 646163 EAN/GTIN: 0095969052122 |
| |
|
| | |
| Klemme f. STL120, 3St AC120 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Krokodilklemme | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Messkreiskategorie: | CAT III | Stecktechnik: | 2 mm | Strombelastbarkeit: | 10 A A | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, abgreifklemme fluke, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,70* | € 68,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,17* | € 68,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,67* | € 69,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,18* | € 69,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,76* | € 72,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|