Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Ø8mm zyl.Steckachse 80120mm f.Beton Geeignet für Stein 201622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 201622 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 201622 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     262-02713892
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201622
EAN/GTIN:
     4021104016229
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer
Betonbohrer Ø8mm zyl.Steckachse 80120mm f.Beton Geeignet für Stein 201622
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet zum Aufbohren:
ja
Gesamtlänge:
120 mm mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
80 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HM
Winkel der Spitze:
118 °
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, betonbohrer 8mm, betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,68*
€ 5,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,78*
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 5,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,13*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201610
ab € 2,93*
Ähnlich
Cimco
201614
ab € 3,03*
Ähnlich
Cimco
201630
ab € 4,69*
Ähnlich
Cimco
201634
ab € 6,45*
Ähnlich
Cimco
201638
ab € 10,37*
Ähnlich
Cimco
201862
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.