Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 15m InstRohr Ring PA Polyamid (PA) 140056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-02697628
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140056
EAN/GTIN:
     4021103400562
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 15m InstRohr Ring PA Polyamid (PA) 140056
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Farbe:
weiß
Form:
rund
Kopfform:
Ring
Länge:
15 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Trageart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Plastikband, Schutzschlauch, kabeleinziehband cimco, kabeleinziehband, kabeleinziehband 15m, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,72*
€ 26,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,07*
€ 27,02*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 21,45*
€ 28,75*
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 29,10*
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
14 0054
ab € 14,39*
Ähnlich
Cimco
140058
ab € 25,31*
Ähnlich
Cimco
140060
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.