Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø16mm ST M5x100mm m.GewSchaft 63mm Mit Sechskantmutter KD5


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø16mm ST M5x100mm m.GewSchaft 63mm Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø16mm ST M5x100mm m.GewSchaft 63mm Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-01832792
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080187
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø16mm ST M5x100mm m.GewSchaft 63mm Mit Sechskantmutter KD5
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
63 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schraubhaken, schraubhaken m5x100, federklappdübel fischer, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
693
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,215*
€ 20,855*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,515*
€ 21,285*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,4775*
€ 26,6675*
Lager 262
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 43,31325*
€ 57,08325*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,08325*
€ 67,92907
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,99325*
€ 61,87197
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 51,00325*
€ 60,69387
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 48,51325*
€ 57,73077
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 43,31325*
€ 51,54277
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,73253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.