Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführungen, aus Stahlrohr Ø 25 mm, verzinkt, Kurve 90° innen | ZB7889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführungen, aus Stahlrohr Ø 25 mm, verzinkt, Kurve 90° innen | ZB7889
Seitenführungen, aus Stahlrohr Ø 25 mm, verzinkt, Kurve 90° innen | ZB7889
Artikel-Nr.:
     261-ZB7889
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3097
EAN/GTIN:
     4045916800029
Suchbegriffe:
Zinkrohr
zinkrohr
Seitenführungen, aus Stahlrohr Ø 25 mm, verzinkt, Kurve 90° innen | ZB7889

Seitenführungen aus Stahlrohr Ø 25 mm
verzinkt
Kurve 90° innen
Weitere Informationen:
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Verkaufseinheit:
VE
Seitenführungstyp:
Kurve 90 ° Innen
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
Ähnlich
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.