Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7441
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7441
Artikel-Nr.:
     261-ZB7441
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     8854
EAN/GTIN:
     4045916799590
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn kunststoffrollen
kleinrollenbahn
gura kleinrollenbahn
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7441

Kleinrollenbahn
Gerade 500 mm
mit Kunststoffrollen
Bahnbreite 440 mm
Achsabstand 30 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Tragkraft kg:
50
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Bahntyp:
Arbeitsplatz-Kleinrollenbahn
Bahnbreite mm:
440
Verkaufseinheit:
VE
Achsabstand mm Rollen und Röllchenbahnen:
30
Bahnlänge mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
3018
ab € 51,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
1767
ab € 17,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
3097
ab € 47,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
ZB7881
ab € 38,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.