Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7431
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7431
Artikel-Nr.:
     261-ZB7431
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     8852
EAN/GTIN:
     4045916799552
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn kunststoffrollen
kleinrollenbahn
gura kleinrollenbahn
Kleinrollenbahn, Gerade 500 mm, mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 440 mm | ZB7431

Kleinrollenbahn
Gerade 500 mm
mit Kunststoffrollen
Bahnbreite 440 mm
Achsabstand 35 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Tragkraft kg:
50
Angetrieben:
Nicht angetrieben
Bahntyp:
Arbeitsplatz-Kleinrollenbahn
Bahnbreite mm:
440
Verkaufseinheit:
VE
Achsabstand mm Rollen und Röllchenbahnen:
35
Bahnlänge mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
3018
ab € 51,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
1767
ab € 17,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
3097
ab € 46,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
ZB7881
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.