Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882
Artikel-Nr.:
     261-ZB4882
Hersteller:
     MiniTec
Herst.-Nr.:
     320870/0
EAN/GTIN:
     4045916798371
Suchbegriffe:
Lagerkasten
EuroFix Kasten
Sichtlagerkästen
Sichtlagerbehälter
Kanban Behälter für ein durchgängiges Kanbansystem ohne Behälterwechsel. 1 VE = 4 Stück. | ZB4882

Flexible Kanban Boxen für ein innovatives Kanban-System Die Kanban-Behälter sorgen für eine optimierte Materialversorgung von C-Teilen und steigern die Produktivität. Die Kanban Boxen werden in einer VE mit jeweils 4 Stück geliefert und verhindern unnötiges Umfüllen oder ein fehlerhaftes Auffüllen durch eine systematische Kennzeichnung. Die geschlossene Konstruktion ermöglicht bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen. Somit können Sie mehr Kleinteile auf weniger Raum lagern und bereitstellen.

  • 1 VE = 4 Stück
  • Für eine effiziente Materialbereitstellung
  • Ausklappbare Greifmulde
  • Transparenter Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen befestigbar
  • Dursichtiger Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzung
  • Schlagfest und formstabil, glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Haltenasen zur Anbringung an Trägerschienen etc.
  • Bodenseitige Führungsleisten

Die ausklappbare Greifmulde erlaubt bei den häufig zu tätigenden Greifbewegungen eine ergonomische und zeitsparende Entnahme der Kleinteile und gleichzeitig eine gute Übersicht. Der im Lieferumfang enthaltene Unterteiler für zwei mögliche Aufnahmepositionen ermöglicht eine dosierte Ausgabe des Füllguts und verhindert so ein unkontrolliertes Herausfallen von Kleinteilen. Auch die Gefahr eines Mengenfehlgriffs wird so reduziert. Durch den durchsichtigen Deckel ist der Inhalt nicht nur vor Verschmutzung geschützt, sondern dient zudem als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust. Der Transport der Kästen bei der Auffüllung erfolgt so stets sicher und zeitsparend. Eine vorder- und rückseitige Etikettierung ermöglicht eine einfache Inhaltskontrolle der Kanban Boxen. Leichte Reinigung der Sichtlagerboxen Der Kanban Behälter besteht aus schlagfestem und formstabilem Polypropylen und ist temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C. Deckel und Unterteiler bestehen aus Polystyrol. Die glatten Innenwände ermöglichen eine leichte Reinigung der Box. Die Tragkraft beträgt 5 kg und die Auflast 50 kg. Farbe basaltgrau RAL 7012. Optimale Materialbereitstellung für die Montage Die integrierten Haltenasen dienen zur Aufhängung der Behälter an Trägerschienen, Schlitzplatte und sonstigen Aufnahmeeinrichtungen. Durch die bodenseitigen Führungsleisten können die Industrieboxen auf einer Rollenbahn per Längs- und Quertransport transportiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Basaltgrau RAL 7012
Produkttyp:
Kanban Behälter
Höhe mm:
88
Breite mm:
126
Befestigung an:
Frei verwendbar
Tragkraft kg:
5
Verwendung an:
UNIVERSAL/PROFI/CANTOLAB/ALU
Tiefe/Nutztiefe mm:
175
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.