Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900023107, Verpackungsstahlband 13mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-666228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20103
EAN/GTIN:
     4030198201039
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900023107, Verpackungs-Stahlband (Scheibenwicklung, einlagig), schwarz lackiert Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Bruchlast:
5500 N
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 13mm, 00023107, VERPACKUNGSSTAHLBAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 184,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 185,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 196,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 201,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20105
ab € 206,60*
Ähnlich
k.A.
4030198201046
ab € 169,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.