Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasflaschenschrank 1-türig, 1500x840x690 mm, gelochte Türen | UP2610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Propangasflaschenschrank 1-türig, 1500x840x690 mm, gelochte Türen | UP2610
Propangasflaschenschrank 1-türig, 1500x840x690 mm, gelochte Türen | UP2610
56.jpg
59.jpg
symbol_gas.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2610
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2845
EAN/GTIN:
     4250101106934
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Propangasflaschenschrank 1-türig, 1500x840x690 mm, gelochte Türen | UP2610

Propangasflaschenschrank 1-türig
HxBxT: 1500 x 840 x 690 mm
Lagervolumen: 4x33 / 10x11 / 18x5 kg
gelochte Türen
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Gasflaschenschrank
Türausführung:
1-flügelig
Dach:
Mit Dach
Tiefe mm:
690
Breite mm:
840
Verkaufseinheit:
VE
Gasflaschenanzahl:
4x33 kg / 10x11 kg / 18x5 kg
HxBxT mm:
1500 x 840 x 690
Außenhöhe mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, Gasflaschen-Boxen, Gasflaschen-Depots, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schränke, Gasflaschenboxen, Gasflaschendepots, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,63*
€ 449,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,24*
€ 460,51*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,86*
€ 478,08*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 431,17*
€ 499,82*
€ 4,95*
ab € 443,99*
€ 516,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,24*
€ 533,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.