| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2579 Herst.-Nr.: H61-9090-B EAN/GTIN: 4260139974221 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte Ex-Zone II 230 V/ 2 x 58 W | UP2579
LED-Leuchte Ex-Zone II 230 V/ 2 x 58 W Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Leuchte Ex-Zone II | Verkaufseinheit: | Stück | Geeignet für: | wassergefährdende Stoffe / passive Lagerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, Ex-Leuchte, ex leuchte, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, LED-Leuchte, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,20* | € 1.015,24* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 958,70* | € 1.072,10* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,02* | € 1.218,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,51* | € 1.403,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|