Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D | UP2575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D | UP2575
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D | UP2575
59.jpg
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D | UP2575
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2575
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1029-A
EAN/GTIN:
     4260139975259
Suchbegriffe:
Gefahrstoffcontainer Isolierung
Isolierung für Gefahrstoffcontainer
Container Auffangwannen Isolierung
Gefahrstoffcontainer Auffangwannen ...
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D | UP2575

Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ D
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitslagerhaus
Verkaufseinheit:
Stück
Breite mm:
2875
Tiefe mm:
6075
Auffangvolumen Liter:
3000
Ausführung:
Typ D
Geeignet für:
frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen
Weitere Suchbegriffe: Isolierung Container Auffangwanne, container auffangwannen isolierung, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,2949*
€ 2.251,7449*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.159,02*
€ 2.273,15*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.143,41*
€ 2.273,66*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.162,17*
€ 2.278,90*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.454,29*
€ 2.577,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,7449*
€ 2.679,5764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,1849*
€ 2.643,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,0549*
€ 2.570,4653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,6749*
€ 2.546,2131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,2949*
€ 2.544,5709
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1021-A
ab € 804,44*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1020-A
ab € 520,95*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1022-A
ab € 895,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.