Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2224 Herst.-Nr.: 2090-0 EAN/GTIN: 4250690701039 |
| |
|
| | |
| Gitterbox-Einsatzwanne, aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 120 Liter | UP2224
Gitterbox-Einsatzwanne aus ABS Schwarz (Acrylnitril-Butadien-Styrol) 120 Liter LxBxH 780x1180x145 mm ohne Gitterrost Aus einem Stück gefertigt Hohe Schlagfestigkeit Sicherer Auffangschutz bei Tropfölen, Schuttgütern, etc. Weitere Informationen: | | Material: | ABS | Farbe: | ##DeleteValue## | Produkttyp: | Auffangwannen | Höhe mm: | 145 | Breite mm: | 1180 | Länge mm: | 780 | Geeignet für: | Fässer/Kleingebinde | Für Lagergut: | Tropföle/Schüttgüter | Zulassung: | DiBt-Zulassung | Verkaufseinheit: | VE | Bodenausführung: | Ohne Gitterrost | Auffangvolumen Liter: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterboxauskleidung, Behälter, Eimer, Auffangwanne, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 85,75* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 103,73* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 90,88* | € 108,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,65* | € 108,60* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,73* | € 119,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|