Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 5,0 Liter, HxD = 445 x 145 mm | UP1783
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP1783
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
14747
EAN/GTIN:
4250101104596
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 5,0 Liter, HxD = 445 x 145 mm | UP1783
Edelstahl-Dosierkanne mit Feindosierhahn
Inhalt: 5,0 Liter
HxD = 450 x 140 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Nickelstahl
Produkttyp:
Dosierkannen
Durchmesser mm:
140
Ausführung:
Dosierkanne mit Feindosierhahn
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
450
Volumen Liter:
5
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Behälter für Flüssigkeiten
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Sicherheitsbehälter & Entsorgungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Fallwasserdosierbehälter
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Transportkanne
,
5l sicherheitsbehälter edelstahl
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
allzweck-sicherheitsbehälter 5l
,
Dosieren (f. Flüssigkeiten
,
nicht klassifiziert)
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,08*
€ 202,45*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,16*
€ 203,89*
Lager 4012
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 207,37*
Lager 6C8MS
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 207,37*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 209,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,16* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
asecos Dosierkanne, mit Flammschutzsieb und Feindosierer, Edelstahl, 1 l
Asecos
14745
ab € 145,47*
Ähnlich
asecos Dosierkanne, mit Flammschutzsieb und Feindosierer, Edelstahl, 2,5 l
Asecos
14746
ab € 153,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen