Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 1,0 Liter, HxD = 210 x 115mm | UP1781


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 1,0 Liter, HxD = 210 x 115mm | UP1781
Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 1,0 Liter, HxD = 210 x 115mm | UP1781
18.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP1781
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14745
EAN/GTIN:
     4250101104572
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Dosierkanne mit Feindosierhahn, Inhalt: 1,0 Liter, HxD = 210 x 115mm | UP1781

Edelstahl-Dosierkanne mit Feindosierhahn
Inhalt: 1 Liter
HxD = 220 x 140 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Nickelstahl
Produkttyp:
Dosierkannen
Durchmesser mm:
140
Ausführung:
Dosierkanne mit Feindosierhahn
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
220
Volumen Liter:
1
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,72*
€ 164,06*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 165,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,59*
€ 167,54*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 168,98*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 176,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
14746
ab € 153,59*
Ähnlich
Asecos
14747
ab € 178,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.