Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x4195x2165 mm | UD0283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x4195x2165 mm | UD0283
Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x4195x2165 mm | UD0283
51.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UD0283
Herst.-Nr.:
     1.02001E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
wsm unterstand
unterstand
Überdachungssystem in RAL 5010, BxTxH 2510x4195x2165 mm | UD0283

Überdachungssystem
BxTxH 2510 x 4195 x 2165 mm
Eingang: 3/4 Rechte Frontseite
Wandelemente aus ESG-Sicherheitsglas
mit umlaufenden Dachrahmen
fertig montierte Komplettlösung
in Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Vierkant
Produkttyp:
Raucherunterstand
Höhe mm:
2510
Breite mm:
4195
Tiefe mm:
2165
Ausführung:
Grundelement
Befestigungsart:
Aufdübeln
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Vordächer, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Überdachungssysteme, Raucherunterstände, Wetterunterstand, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.193,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.599,93*
€ 6.663,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.523,89*
€ 6.573,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.324,55*
€ 6.336,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.238,40*
€ 6.233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.193,81*
€ 6.180,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28730
ab € 160,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28732
ab € 160,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28731
ab € 160,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28733
ab € 160,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 66,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3552
ab € 66,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3553
ab € 65,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3551
ab € 66,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3555
ab € 66,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3554
ab € 66,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3572
ab € 108,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3574
ab € 113,69*
Zubehör
TKG
350043
ab € 27,94*
Zubehör
TKG
350001
ab € 27,84*
Zubehör
TKG
350044
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.