Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/9010 | TP5822-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/9010 | TP5822-9010
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/9010 | TP5822-9010
Artikel-Nr.:
     261-TP5822-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-20
EAN/GTIN:
     4060061657373
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7021/9010 | TP5822-9010

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 610 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Farbe Tür:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,23*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,23*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,558*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.