Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/9016 | TP5821-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/9016 | TP5821-9016
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/9016 | TP5821-9016
Artikel-Nr.:
     261-TP5821-9016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-20|S11699
EAN/GTIN:
     4063332171875
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/9016 | TP5821-9016

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 2
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 610 x 500 mm
Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Verkehrsweiß RAL 9016
Farbe Tür:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,51*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,33*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,27*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.