Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1400 x 480 mm, ohne Seitenwand | TP5665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1400 x 480 mm, ohne Seitenwand | TP5665
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1400 x 480 mm, ohne Seitenwand | TP5665
Artikel-Nr.:
     261-TP5665
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8073-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wertfachschrank Mittelteil
Wertfachschrankmittelteil
wertfachschrank mittelteil
C+P Mittelteil für Wertfachschrank, BxT 1400 x 480 mm, ohne Seitenwand | TP5665

Mittelteil für Wertfachschrank
BxTxH 1400 x 480 x 1950 mm
ohne Seitenwand
mit 15 Kleiderbügeln
mit Hutboden, Kleiderstange und Schuhrost
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
480
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1400
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Garderobenanlage, Sitzbänke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01
ab € 257,14*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01+8074-00
ab € 254,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8073-01+8074-00
ab € 256,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01
ab € 151,41*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01
ab € 152,23*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01+8074-00
ab € 151,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8070-01+8074-00
ab € 150,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01
ab € 204,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01
ab € 204,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01+8074-00
ab € 205,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8071-01+8074-00
ab € 206,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.