Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018
Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018
Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018
Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018
Artikel-Nr.:
     261-TP5072-1018
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     5554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankwertfach
Wertfach Garderobenschrank
wertfach garderobenschrank
Wertfachwürfel, Breite 400 mm, RAL7035/RAL1018 | TP5072-1018

Wertfachwürfel, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 400 x 400 x 500 mm
Türöffnung: HxBxT 400 x 330 x 360 mm
Lichtgrau RAL 7035 / Zinkgelb RAL 1018
Mit Drehriegel, glatte Einschubtüre
Mit Lochbild
und Etikettenrahmen
1 Fachboden verzinkt, herausnehmbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
400
Breite mm:
400
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Wertfachwürfelschrank
Schließung:
Drehriegelverschluss
Türausführung:
Lochbild+Etikettenrahmen
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolf
5554
ab € 194,64*
Ähnlich
Wolf
5554
ab € 195,81*
Ähnlich
Wolf
5554
ab € 194,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.