Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Sackkarre HxB 1200x620 mm Tragkraft 250 kg | TP4653


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Sackkarre HxB 1200x620 mm Tragkraft 250 kg | TP4653
Stahl-Sackkarre HxB 1200x620 mm Tragkraft 250 kg | TP4653
Artikel-Nr.:
     261-TP4653
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     41762
EAN/GTIN:
     4052293417627
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Stahl-Sackkarre HxB 1200x620 mm Tragkraft 250 kg | TP4653

Stahl-Sackkarre HxB 1200x620 mm Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe mm:
1200
Breite mm:
620
Tragkraft kg:
250
Ausführung:
Sackkarren
Bereifung:
Luftbereifung Ø 260 mm
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Sackkarren
Schaufeltiefe mm:
200
Schaufelbreite mm:
270
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Sackkarren
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, bereifung für kufenkarre, sackkarre höhe 1200 mm, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 142,06*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 188,18*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 201,07*
€ 244,06*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.