Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TP1977-3000 Herst.-Nr.: 8921-05E1|S10010 EAN/GTIN: 4065714009363 |
| |
|
| | |
| Akkuladeschrank mit 1 Elektro-Einlegeboden, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 3000 feuerrot | TP1977-3000
Akkuladeschrank Korpus (H x B x T 1950 x 930 x 500 mm) aus stabiler Stahlkonstruktion und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Zusätzlich versehen mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Prima geeignet für das Laden von Akku-Geräten und als Werkzeugschrank. Rückwand: Die Rückwand des Akkuladeschranks ist perforiert zur optimalen Belüftung.
Türen: Die zueinanderschlagenden Türen haben geschlossene Seitenprofile und verdeckte Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit. Türaufhängung in außenliegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel von ca. 180°. Der Akkuladeschrank besitzt ein 3-riegeliges, ergonomisches Griffschloss Ergo Lock 4.0 mit patentiertem Schließmechanismus, das für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit sorgt. 2 Schlüssel zum Öffnen und Verschließen werden mitgeliefert. Lieferumfang:Zusätzlich zum Akkuladeschrank sind folgende Artikel im Lieferumfang enthalten:3 x verzinkte Einlegeböden aus Stahl (Traglast 70 kg)1 x verzinkter, innovativer Elektro-Einlegeboden bzw. Wannenboden aus Stahl mit Belüftungsöffnungen zur Vermeidung von Temperaturstau und zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln (Traglast 70 kg)1 x 5-fach-Steckdosenleiste mit 3 m Zuleitung
Farbe:Korpus lichtgrau RAL 7035 und Türen feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen: | | Ausführung Böden: | Verzinkt | Ausstattung: | Einlegeböden und Steckdosenleiste | Breite mm: | 930 | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager | Höhe mm: | 1950 | Material: | Stahl | Tiefe mm: | 500 | Verriegelung: | Zylinderschloss | Türausführung: | Vollblech | Anzahl Böden: | 3 + 1 | Produkttyp: | Akkuladeschrank | Griffausführung: | Ergo Lock 4.0 | Anzahl Fachböden: | 3 + 1 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Farbe Front: | Feuerrot RAL 3000 | Anzahl Fächer: | 1 | Anzahl Abteile: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku, Schrank, Aufladen, Schrank mit Stromzufuhr, Schrank mit Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 649,61* | € 757,10* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,72* | € 808,08* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,86* | € 833,75* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,67* | € 915,34* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,69* | € 919,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|