Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018
Artikel-Nr.:
     261-TP1937-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-354-402-735118
EAN/GTIN:
     4055955040614
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank hxbxt 1850x1230x...
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL1018 | TP1937-1018

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x3, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,15*
€ 952,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,71*
€ 946,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,31*
€ 920,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735300
ab € 690,99*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735204
ab € 684,93*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735303
ab € 689,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735510
ab € 685,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735512
ab € 686,94*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735515
ab € 685,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735611
ab € 690,14*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735716
ab € 688,36*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735735
ab € 689,15*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735905
ab € 690,51*
Ähnlich
PAVOY
21265-354-402-735910
ab € 688,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.