Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | TP1306


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | TP1306
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | TP1306
Artikel-Nr.:
     261-TP1306
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7604971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe mit Hut- und Mantel - haken 1 VE = 2 Stück | TP1306

Wandgarderobe mit Hut- und Mantelhaken 1 VE = 2 Stück aus silberfarbenem,eloxiertem Aluminium mit schwarzen Haken aus Kunststoff Mantel-Haken je: 3 Wandabstand: 120 mm BxH: 300x90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber
Produkttyp:
Wandgarderobe
Einsatzbereich:
Büro/Empfang/Sozialraum
Ausführung:
Hängend
Ausstattung:
Mit Hut- und Mantelhaken
Nutzung:
Einseitig
Hakenkrone drehbar:
Nicht drehbar
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Mantel-/Huthaken:
3
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste van esch, GarderobenLeiste, Kleiderständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 88,54*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 96,82*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,88*
€ 99,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Van Esch
7605305
ab € 84,54*
Ähnlich
Van Esch
7604995
ab € 114,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.