| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TP1050 Herst.-Nr.: AF5-H-PU5 EAN/GTIN: 4260046926252 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Stehhilfe, schwarz RAL 9005, mit Bodengleitern | TP1050
Ergonomische Stehhilfe mit Bodengleitern Sitzhöhenverstellung 630-840 mm Sitz aus PU-Schaum BxD 325 x 90 mm in schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stehhilfe | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Mechanik: | Gasfeder | Sitzhöhe in mm: | 680 - 910 | Bezug Rückenlehne: | PU-Integralschaum | Material Bezug: | PU-Integralschaum | Sitzform: | Rundsitz | Gestellform: | gewölbt | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,28* | € 118,09* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,62* | € 129,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 108,08* | € 129,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,68* | € 130,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 119,79* | € 143,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|