Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker Pisa, Farbe champagner | TP0890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker Pisa, Farbe champagner | TP0890
Sattelhocker Pisa, Farbe champagner | TP0890
Artikel-Nr.:
     261-TP0890
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     321 120580
EAN/GTIN:
     4048563247681
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
pendelhocker
Sattelhocker Pisa, Farbe champagner | TP0890

Sattelhocker Pisa

Besonderes Merkmal des Sattelhockers Pisa ist der zweigeteilte Sitz, welcher auf beiden Seiten aus Schaumstoff gepolstert ist. Die Sitzfläche ist pflegeleicht und 360° freischwingend. Zusätzlich kann der Sattelhocker auch in der Sitzhöhe mittels Gasfeder stufenlos von 600-800 mm verstellt werden. Der umlaufende Ring erleichtert die Höhenverstellung. Die Gasfeder ist bauartgeprüft nach DIN 4550:2004-12, Klasse 3.
Das Fußkreuz hat einen Durchmesser von 480 mm und ist aus Aluminium gefertigt. Für Mobilität sorgen langlebige Universalrollen.

Der Sitz des Sattelhockers Pisa hat die Farbe champagner.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Büro/Betrieb/Öffentliche Einrichtungen
Produkttyp:
Sattelhocker
Sitzform:
Sattelsitz
Mechanik:
Gasfeder
Gestellform:
Fußkreuz
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
150
Weitere Suchbegriffe: Sattelsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
321 112236
ab € 118,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.