Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 30 Liter, HxØ 400 x 370 mm | TP0848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 30 Liter, HxØ 400 x 370 mm | TP0848
Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 30 Liter, HxØ 400 x 370 mm | TP0848
Artikel-Nr.:
     261-TP0848
Herst.-Nr.:
     3157
EAN/GTIN:
     4030695031573
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 30 Liter, HxØ 400 x 370 mm | TP0848

Sicherheits-Abfallbehälter
HxØ 400 x 370 mm
Inhalt: 30 liter
aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Gelb ähnlich RAL 1023
mit automatischer Löschfunktion
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Löschkopf
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
400
Durchmesser mm:
370
Farbe:
Gelb
Inhalt Liter:
30
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, var papierkorb 30 l, edelstahlpapierkorb 30 l, abfall korb, Müllbeutel, Abfallsack, Sammelbehälter, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 78,06*
€ 104,60*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 104,60*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 108,47*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 117,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 125,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 126,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 125,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 118,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 119,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 49,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 49,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 75,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 77,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 81,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3161
ab € 83,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.