Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück | TP0746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück | TP0746
Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück | TP0746
Artikel-Nr.:
     261-TP0746
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7600034
EAN/GTIN:
     8713147600034
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück | TP0746

Wandgarderobe mit Mantelhaken 1 VE = 2 Stück aus silberfarbenem,eloxiertem Aluminium mit schwarzen Haken aus Kunststoff Mantel-Haken: 5 Wandabstand: 80 mm BxH: 500x80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber
Produkttyp:
Wandgarderobe
Einsatzbereich:
Büro/Empfang/Sozialraum
Ausführung:
Hängend
Ausstattung:
Mit Mantelhaken
Nutzung:
Einseitig
Hakenkrone drehbar:
Nicht drehbar
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Mantel-/Huthaken:
5
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste van esch, GarderobenLeiste, Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Van Esch
UNIVERSUM H 100CM
ab € 78,20*
Ähnlich
Van Esch
UNIVERSUM H 30CM
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.