Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Schneidgerät für PACKPOOL Packtische mit Tischbreite = 1750 mm | TP0745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Schneidgerät für PACKPOOL Packtische mit Tischbreite = 1750 mm | TP0745
1-fach Schneidgerät für PACKPOOL Packtische mit Tischbreite = 1750 mm | TP0745
Artikel-Nr.:
     261-TP0745
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     77203
EAN/GTIN:
     4045916513974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
packtisch schneidgerät
1-fach Schneidgerät für PACKPOOL Packtische mit Tischbreite = 1750 mm | TP0745

Das 1-fach Schneidgerät dient zum individuellen Schneiden von Verpackungsmaterialien direkt am Verpackungsarbeitsplatz. Durch den handlichen Schneidschlitten mit drehbarem Bedienungsgriff wird das Handgelenk entlastet. Außerdem sind die Schneidklingen und Klemmstangen verdeckt eingelegt, sodass ein verletzungssicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet wird.

Im Lieferumfang sind zwei Befestigungsplatten enthalten. Somit kann das Schneidgerät ohne großen Aufwand auf der Tischplatte befestigt werden. Darüber hinaus verfügt es über 6 Schneidklingen, die leicht auswechselbar sind. Zusätzliche Ersatzklingen können sie mit der Artikelnummer AS1300, 1 VE = 10 Stück, gleich mitbestellen.

Durch die solide Stahlkonstruktion ist das Schneidgerät äußerst stabil. Das Schneidgerät ist zum Schneiden von Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier bestens einsetzbar. Es ist für PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von 1750 mm geeignet und hat eine Schnittbreite von 1250 mm.

Das Schneidgerät hat eine Breite von 1420 mm, eine Tiefe von 120 mm und eine Höhe von 250 mm. Es besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schneidgerät
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Tischplatte
Ausführung:
1-fach
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1420
Tiefe mm:
120
Höhe mm:
250
Serienname:
PACKPOOL
Für Tischbreite mm:
1750
Schnittbreite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,34*
€ 309,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,60*
€ 309,04*
€ 4,95*
ab € 345,46*
€ 405,50*
Frei Haus
ab € 431,95*
€ 499,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAVA
88209
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.