Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Vollgummibereifung spurlo Rad Dx B 80x30 mm | TP0581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle mit Vollgummibereifung spurlo Rad Dx B 80x30 mm | TP0581
Bockrolle mit Vollgummibereifung spurlo Rad Dx B 80x30 mm | TP0581
Artikel-Nr.:
     261-TP0581
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     143615
EAN/GTIN:
     4053357001622
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 80x25mm vollgummi
apparaterolle
Bockrolle mit Vollgummibereifung spurlo Rad Dx B 80x30 mm | TP0581

Bockrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 80x25 mm
Tragkraft 50 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
50
Bauhöhe mm:
100
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
102x87
Raddurchmesser mm:
80
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: wicke apparaterollen, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,16*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,65*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,70*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
130411
ab € 53,07*
Ähnlich
Wicke
130405
ab € 4,89*
Ähnlich
Wicke
130407
ab € 6,64*
Ähnlich
Wicke
148611
ab € 11,32*
Ähnlich
Wicke
120651
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.