Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Artikel-Nr.:
     103-958000
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     130407
EAN/GTIN:
     4053357004265
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle tpe 125mm
apparaterolle
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Bockrolle.

Auf Stahlblech-Felge. Kein störender schwarzer Abrieb. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 82 Shore-A. Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit abgedichtetem, doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi, spurlos
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, Wicke, 958000 49, Apparaterollen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,31*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 22,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
130411
ab € 53,24*
Ähnlich
Wicke
130405
ab € 4,90*
Ähnlich
Wicke
148611
ab € 11,31*
Ähnlich
Wicke
120651
ab € 14,86*
Ähnlich
Wicke
143615
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.